Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Gewinde-Schraubgläser 50ml 90x30mmGL 25 AR-Glas kompl.m.weißen SV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Schraubgläser 50ml 90x30mmGL 25 AR-Glas kompl.m.weißen SV
Gewinde-Schraubgläser 50ml 90x30mmGL 25 AR-Glas kompl.m.weißen SV
Artikel-Nr.:
     163-6052611
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90304014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Probengläser mit Schraubdeckel
Aus Kalk-Natron-Glas, mit weißen PE-Kappen, unmontiert.

Nennvolumen 50,0 ml
Gewinde DIN 25
Ø 30,0 mm
Höhe 90,0 mm
Abmessungen (ØxH) 30 x 90 mm
Farbe klar
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, gewindeflaschen, Flachbodengläser, Probegläschen, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Schraubverschlusskappen, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, probegläßer, probeglässer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,7818*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7818*
€ 0,93034
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7518*
€ 0,89464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7118*
€ 0,84704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6246*
€ 0,74327
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6146*
€ 0,73137
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,5531*
€ 0,65819
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4731*
€ 0,56299
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.