Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborlöffel 18/8-Stahl Typ 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborlöffel 18/8-Stahl Typ 4
Laborlöffel 18/8-Stahl Typ 4
Artikel-Nr.:
     163-6053187
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Siebkelle
Laborlöffel
Pulverlöffel
bochem laborlöffel 150 mm
Pulverlöffel, 18/10-Stahl

Abmessungen Löffel (BxL) 10 x 20 mm
Gesamtlänge 150 mm
Breite Löffel 10 mm
Länge Löffel 20 mm
Material Edelstahl 1.4301
Weitere Suchbegriffe: pulverlöffel, laborlöffel bochem, Löffel, Pulver,Löffel, Labor,Löffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,81* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.