Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenträger f. 8 Flaschen max.Flaschendurchm. 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenträger f. 8 Flaschen max.Flaschendurchm. 95 mm
Flaschenträger f. 8 Flaschen max.Flaschendurchm. 95 mm
Artikel-Nr.:
     163-6053966
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0361-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschenträger
flaschenträger
Flaschentragekasten, PE-HD
Für 8 Flaschen bis max. Ø 95 mm. Mit geschlossenem Boden der als Auffangwannen dienen kann. Auffangvolumen: 3,9 l pro Seite.

Anzahl Stellplätze 8
Max. Ø Flaschen 95 mm
Breite Fach 330 mm
Ø Fach 100 mm
Breite 290 mm
Tiefe 400 mm
Höhe 215 mm
Abmessungen (BxTxH) 290 x 400 x 215 mm
Farbe grau
Material PE-HD
Weitere Suchbegriffe: Allzweck,Tragekasten, Tragekasten,Allzweck, Mehrzweck,Tragekasten, Tragekasten,Mehrzweck, Flasche,Träger, Flaschen,Träger, HDPE, Abfallwanne, Kunststoffflaschen 350 ml
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 25,36*
€ 35,20*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 22,32*
€ 36,81*
€ 8,50*
ab € 26,29*
€ 39,49*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.