Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfläschchen 5 mlSt. 41 x 20mit Schraubkappe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Microfläschchen 5 mlSt. 41 x 20mit Schraubkappe
Microfläschchen 5 mlSt. 41 x 20mit Schraubkappe
Artikel-Nr.:
     163-6055342
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90304009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
schraubkappen für probengläser
Probengläser mit Schraubdeckel
Aus Kalk-Natron-Glas, mit weißen PE-Kappen, unmontiert.

Nennvolumen 5,0 ml
Gewinde DIN 18
Ø 20,0 mm
Höhe 41,0 mm
Abmessungen (ØxH) 20 x 41 mm
Farbe klar
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Flachbodengläser, Probegläschen, Gewindeschraubgläser, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Schraubverschlusskappen, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, probegläßer, probeglässer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,83*
€ 55,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,18*
€ 53,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,81*
€ 49,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,07*
€ 42,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,88*
€ 41,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 31,39*
€ 37,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,78*
€ 31,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.