Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdosen PP 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubdosen PP 1000 ml
Schraubdosen PP 1000 ml
Artikel-Nr.:
     163-6055461
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     6214-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polypropylen
PP-Dosen
Probendosen
Dosen mit Schraubdeckel, LaboPlast®, PP
Weiß. Restlose Entleerbarkeit, keine Hinterschneidungen, sterilisierbar.

Nennvolumen 1000 ml
Ø mit Verschluss 102 mm
Höhe 129 mm
Steril Nein
Material PP
Material Verschluss PP
Farbe weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 3,41*
€ 5,62*
3 Tage
5
5
Frei Haus
ab € 3,714*
€ 5,766*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 2,68*
€ 6,23*
1
€ 8,50*
ab € 3,03*
€ 6,29*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 800 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.