Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysensiebe 200 x 50 mm | Maschenweite: 1.40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysensiebe 200 x 50 mm | Maschenweite: 1.40 mm
Analysensiebe 200 x 50 mm | Maschenweite: 1.40 mm
Artikel-Nr.:
     163-6056022
Hersteller:
     Fritsch
Herst.-Nr.:
     30.2900.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensiebe 200 x50 mm 1,4 mm
analysensieb edelstahl
Analysensiebe, 200 x 50 mm
Rand und Gewebe aus rostfreiem Stahl nach ISO 3310-1, inkl. Werksbescheinigung.

Weitere Analysensiebe und Siebzubehör in weiteren Durchmessern und Maschenweiten auch nach ASTM auf Anfrage.

Maschenweite 1,40 mm
Ø 200 mm
Höhe 50 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: analysensiebe fritsch, Analysen,Siebe, Siebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 134,95* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.