Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falcon-Röhrchen 225 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Falcon-Röhrchen 225 ml
Falcon-Röhrchen 225 ml
Artikel-Nr.:
     163-6056780
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     352075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
Zentrifugenröhrchen Falcon®, PP, steril, mit Schraubverschluss
Großvolumige Zentrifugenröhrchen passend für die meisten Standard Zentrifugen.

-Gamma-sterilisiert
-Geprägte Graduierung
-Geeignet zum Dekantieren
-Autoklavierbar

Nennvolumen 225,0 ml
Max. RZB 7500 x·g
Ø 61,0 mm
Höhe 137,0 mm
Abmessungen (ØxH) 61 x 137 mm
Bodenform konisch
Verschlussart Schraubverschluss
Autoklavierbar Ja
Steril Ja
Mit Graduierung Ja
Material PP
Weitere Suchbegriffe: Zentrifuge,Röhrchen, Zentrifugen,Röhrchen, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Reagenz,Röhrchen, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Schraubverschluss GL45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 48 Stück (ab € 2,46084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 144,41*
€ 171,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,90*
€ 167,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,57*
€ 163,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,31*
€ 159,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 118,12*
€ 140,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.