Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probeflaschen 24 ml 86x23 mm ohne Deckel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probeflaschen 24 ml 86x23 mm ohne Deckel
Probeflaschen 24 ml 86x23 mm ohne Deckel
Artikel-Nr.:
     163-6070704
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90905009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflaschen

Nennvolumen 24,0 ml
Gewinde 20-400
Ø 23,0 mm
Höhe 86,0 mm
Abmessungen (ØxH) 23 x 86 mm
Farbe klar
Bodenform flach
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, gewindeflaschen, Flasche,Gewinde, Flaschen,Gewinde, Flasche,Probe, Flaschen,Probe, Proberöhrchen, Vials, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,3536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,66*
€ 129,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,59*
€ 128,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,76*
€ 122,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,71*
€ 106,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 80,73*
€ 96,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,72*
€ 84,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.