Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebebühne 13x16 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebebühne 13x16 cm
Hebebühne 13x16 cm
Artikel-Nr.:
     163-6072139
Hersteller:
     Carl Friedrich Usbeck
Herst.-Nr.:
     5250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborhebebühne
laborhebebühne 130x160
laborhebebühne
Hebebühnen, Edelstahl
Trägerplatte mit Ø 10 mm Bohrung. 4 Gummifüße. Nach DIN 12897.

Breite 130 mm
Tiefe 160 mm
Abmessungen (BxT) 130 x 160 mm
Min. einstellbare Höhe 60 mm
Max. einstellbare Höhe 255 mm
Einstellbare Höhe 60 ... 255 mm
Max. stat. Belastbarkeit 30 kg
Max. dyn. Belastbarkeit 7 kg
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Hebebühnen, Laborhexe, Laborboy, hebewagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 107,05*
€ 158,08*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 128,49*
€ 166,19*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.