Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeflaschen | Nennvolumen: 12.0 ml


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Gewindeflaschen | Nennvolumen: 12.0 ml
Gewindeflaschen | Nennvolumen: 12.0 ml
Artikel-Nr.:
     163-6072208
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90905006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflaschen

Nennvolumen 12,0 ml
Gewinde 15-425
Ø 19,0 mm
Höhe 66,0 mm
Abmessungen (ØxH) 19 x 66 mm
Farbe klar
Bodenform flach
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, gewindeflaschen, Flasche,Gewinde, Flaschen,Gewinde, Flasche,Probe, Flaschen,Probe, Proberöhrchen, Vials, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,10*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,251* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 44,81*
€ 53,32
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 43,25*
€ 51,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,47*
€ 49,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,19*
€ 43,07
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 35,65*
€ 42,42
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 32,09*
€ 38,19
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 28,89*
€ 34,38
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 25,10*
€ 29,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.