| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6072267 Herst.-Nr.: 0355-2000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vierkant-Weithalsdosen, PVC, transparent Für flüssige, pulverförmige und granulierte Produkte wie Tabletten, Kapseln, Farbstoffe und sonstige Proben.
-Schraubdeckel, PP, schwarz -Mit PE-Schaumeinlage
Nennvolumen 2000 ml Breite 120,0 mm Tiefe 120,0 mm Höhe 190,0 mm Abmessungen (BxTxH) 120 x 120 x 190 mm Ø Hals innen 69,0 mm Verschlussart Schraubverschluss Material PVC Farbe transparent |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 5,48* | € 8,36* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 5,65* | € 9,48* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 5,89* | € 9,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|