Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küvetten für Streulichtmessungen UV-Bereich | Beschreibung: PTFE-Stopfen Außenzylinder feuerpoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.302 852
6.302 852
6.255 204
Artikel-Nr.:
     163-6073106
Hersteller:
     Hellma Analytics
Herst.-Nr.:
     540-111-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
PTFE-Stopfen
Küvetten für Streulichtmessungen, UV-Bereich
Wellenlängenbereich: 200 nm - 2500 nm
Optisches Material: Quarzglas High Performance

Beschreibung PTFE-Stopfen, Außenzylinder feuerpoliert
Volumen 2800 µl
Abmessungen außen (H x Ø) 75 x 10 mm
Abmessungen innen (H x Ø) 74 x 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Rund-Kurzzylinder, Rundzylinder Tür, Küvette für Streulichtmessungen, Streulicht-Küvette, UV-Küvette, ptfe stopfen, Küvetten,UV-Bereich, Küvetten,für Streulichtmessunge, silikonschwammstopfe, REAKTIONSKÜVETTE po4, strofen, CUVETTES, Kuvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 152,91*
€ 177,69*
Lager 163
Frei Haus
ab € 184,67*
€ 216,25*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,25*
€ 257,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,03*
€ 257,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,97*
€ 254,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,04*
€ 251,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,67*
€ 219,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.