Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativstäbe Edelstahl 1.4305 | Abmessungen (ØxL): 12 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativstäbe Edelstahl 1.4305 | Abmessungen (ØxL): 12 x 1000 mm
Stativstäbe Edelstahl 1.4305 | Abmessungen (ØxL): 12 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     163-6073349
Hersteller:
     Carl Friedrich Usbeck
Herst.-Nr.:
     2144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stativstab
Stativstange
stativstangen ohne gewinde
stativstab
Stativstäbe, Edelstahl 1.4305
Geschliffene Oberfläche. Ø 12 mm.

Ø 12 mm
Länge 1000 mm
Abmessungen (ØxL) 12 x 1000 mm
Gewinde M 10
Material Edelstahl
Mit oder ohne Gewinde.
Ø: 12 mm
Länge: 1000 mm
Abmessungen (ØxL): 12 x 1000 mm
Gewinde: M 10
Material: Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Stativ,Stäbe, Stativ,Stab, Stativ,Materialien, 4.008.492
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 14,73*
€ 26,76*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 19,49*
€ 31,35*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.