Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzetten mit Führungsstift PTFE-Beschichtung | Ausführung: gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzetten mit Führungsstift PTFE-Beschichtung | Ausführung: gerade
Pinzetten mit Führungsstift PTFE-Beschichtung | Ausführung: gerade
Pinzetten mit Führungsstift PTFE-Beschichtung | Ausführung: gerade
Artikel-Nr.:
     163-6075955
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     1811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerade Dentalpinzette
Gerade Medizinpinzette
Gerade Zahnpinzette
Medizinische Pinzette gerade
Pinzetten mit Führungsstift, PTFE-Beschichtung
An der PTFE-beschichteten Pinzette bleiben nahezu keine Materialien haften, da die Oberflächenspannung extrem niedrig ist.

Ausführung gerade
Spitzenform spitz
Länge 130 mm
Material Beschichtung PTFE
Weitere Suchbegriffe: Gerade Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, PTFE-Pinzette, Pinzette mit Führungsstift, Präzisionspinzette mit Führungsstift, ptfe pinzette, Pinzette,mit Führungsstift, Pinzetten,mit Führungsstift, Pinzettem, pinzwttw, pintetten, objektträgerpinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,29* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.