Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmuffe Aluminium Winkel 90° | Max. Ø Stab: 16.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmuffe Aluminium Winkel 90° | Max. Ø Stab: 16.5 mm
Doppelmuffe Aluminium Winkel 90° | Max. Ø Stab: 16.5 mm
Artikel-Nr.:
     163-6076525
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     5330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stativmuffe
Stativmuffen
bochem stativmuffe
Doppelmuffe, Aluminium, Winkel 90°
DIN 12895. Mit Lappenschraube M8/M10.

Max. Ø Stab 16,5 mm
Winkel 90 °
Material Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Stativ,Materialien, Doppel,Muffen, Muffen,Doppel, Alumonium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 12,95*
ab € 7,48*
€ 12,02*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 6,38*
€ 12,59*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.