Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wägeschaufeln 18/10 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wägeschaufeln 18/10 Stahl
Wägeschaufeln 18/10 Stahl
Artikel-Nr.:
     163-6076574
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Abwiegeschaufel
Wiegeschaufel
Wägeschaufeln, 18/10 Stahl
Konische Form, mit Griff.

Breite Schaufel 75 mm
Länge Schaufel 160 mm
Gesamtlänge 290 mm
Material Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,68* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.