Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biologische Testschalen PS | Beschreibung: standard Höhe mit Deckel


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6076793
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     240835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Petrischale
Einmalpetrischale
Petrischale PS
Petrischale Polystyrol
Biologische Testschalen, PS
Screenen Sie eine hohe Anzahl von Kolonien für die Klonierung, die Kultivierung von Bakterien, Pilzen und Agar-Diffusions-Assays mit den Thermo Scientificä Nuncä quadratischen BioAssay-Schalen.

Beschreibung standard Höhe, mit Deckel
Arbeitsvolumen 225 ml
Kulturoberfläche 500.0 cm2
Steril +
Abmessungen (B x T x H) 245 x 245 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Bakterienkulturschalen, Petrischalen, petrischalen, Petrischale,PS, Petrischalen,PS, Kultur,Schalen, Agarplatten, Mikrobiologie,Kultivierung, Schale,Petri, Schalen,Petri, Mikrobiologie,Petrischalen, Biologische,Testschalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,05*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 7,31563* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 194,29*
€ 231,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 193,00*
€ 229,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 188,05*
€ 223,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 166,07*
€ 197,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 149,46*
€ 177,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 130,06*
€ 154,77
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 117,05*
€ 139,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.