Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dewargefäß aus Edelstahl GSS 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dewargefäß aus Edelstahl GSS 1000
Dewargefäß aus Edelstahl GSS 1000
Dewargefäß aus Edelstahl GSS 1000
Artikel-Nr.:
     163-6077288
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     2300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
dewar-isoliergefäß 1 l
dewar isoliergefäß
Dewargefäße GSS/DSS, zylindrische Form, Edelstahl
Für das Kühlen und Lagern von temperaturempfindlichen Stoffe z.B. mit Trockeneis (CO2). Tragegriff wie angegeben.


-Zylindrische Form
-Aus Edelstahl


Stopfen bitte separat bestellen.

Typ GSS 1000
Inhalt 1000 ml
Ø innen 85 mm
Höhe innen 206 mm
Mit Seitlicher Griff mit Tragebügel
Weitere Suchbegriffe: dewargefäße zylindrisch, Dewar-Gefäße, Isolier,Gefäße, silikonschwammstopfe, strofen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 315,38*
€ 398,91*
Lager 163
Frei Haus
ab € 371,37*
€ 420,41*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,41*
€ 500,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,43*
€ 493,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,37*
€ 475,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,37*
€ 441,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.