Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumschläuche Gummi (NR) | Ø innen: 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuumschläuche Gummi (NR) | Ø innen: 6 mm
Vakuumschläuche Gummi (NR) | Ø innen: 6 mm
Artikel-Nr.:
     163-6077341
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3020612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
Unterdruckschlauch
Vacuumschlauch
Vakuumschläuche, Gummi (NR)
Rot. Härte 45 Shore A. Abgabe in Metern.

Ø innen 6,0 mm
Ø außen 12 mm
Wandstärke 3 mm
Shore-Härte 45 A
Min. Temperaturbeständigkeit -30 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 60 °C
Temperaturbeständigkeit -30 ... 60 °C
Max. Abgabelänge 25 m
Farbe rot
Material Naturkautschuk
Mass-Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2.
Ø innen: 6,0 mm
Ø außen: 12 mm
Wandstärke: 3 mm
Shore-Härte: 45 A
Min. Temperaturbeständigkeit: -30 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 60 °C
Temperaturbeständigkeit: -30 ... 60 °C
Max. Abgabelänge: 25 m
Farbe: rot
Material: Naturkautschuk
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 6,0 mm
Ø außen: 12 mm
Wandstärke: 3 mm
Shore-Härte: 45 A
Min. Temperaturbeständigkeit: -30 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 60 °C
Temperaturbeständigkeit: -30 ... 60 °C
Max. Abgabelänge: 25 m
Farbe: rot
Material: Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Vakuumschlauch, laborschlauch naturkautschuk innendurchmesser 6mm, vakuumschlauch, vakuumschlauch deutsch & neumann, Vakuum,Schläuche, Schlauch,Vakuum, Schläuche,Vakuum, Schlauch,Gummi, Schläuche,Gummi, vakoum
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 5,38*
€ 6,62*
Lager 163
5
pro Stück
€ 14,90*
ab € 2,87*
€ 8,34*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.