| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6077369 Herst.-Nr.: 5032 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stativplatten, Stahl lackiert Stahl lackiert, Gewinde M 10, 1 Fuß verstellbar. DIN 12892. Die Stative werden ohne Stativstab geliefert. Bitte bestellen Sie den passenden Stativstab bei Bedarf separat hinzu.
Breite 160 mm Tiefe 250 mm Abmessungen (BxT) 160 x 250 mm Dicke 6 mm Gewicht 2000 g Material Stahl Beschichtungsart lackiert |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ,Platten, Stativ,Materialien, Stativ,Fuß, Stativ,Füße, einhand stativ |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 25,33* | € 34,61* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 21,49* | € 35,90* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 31,04* | € 41,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,65* | € 48,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,49* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|