Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petrischalen 94x16mm ohne Nocken Kunststoff steril koboltbestrahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Petrischalen 94x16mm ohne Nocken Kunststoff steril koboltbestrahl
Petrischalen 94x16mm ohne Nocken Kunststoff steril koboltbestrahl
Artikel-Nr.:
     163-6077456
Hersteller:
     Greiner Bio-One
Herst.-Nr.:
     632 181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Petrischale
Einmalpetrischale
Petrischale PS
Petrischale Polystyrol
Petrischalen, PS
Für die Bakteriologie.
Mit oder ohne Nocken. Leichte oder schwere Ausführung.

Ø 94,0 mm
Höhe 16,0 mm
Abmessungen (ØxH) 94 x 16 mm
Material PS
Steril Ja
Mit Belüftungsnocken Nein
Weitere Suchbegriffe: Bakterienkulturschalen, Petrischalen, petrischalen 94x16mm, greiner bio one petrischalen, petrischalen, Petrischale,PS, Petrischalen,PS, Schale,Petri, Schalen,Petri, Mikrobiologie,Petrischalen, Kultur,Schalen, Mikrobiologie,Kultivierung, Abklatschplatten, Zellkulturschalen, Kunststoff petrieschalen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 78,98*
€ 106,81*
Lager 163
Frei Haus
ab € 108,27*
€ 131,18*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,18*
€ 156,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,31*
€ 152,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,71*
€ 149,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,63*
€ 148,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,27*
€ 128,84
pro Paket
1 Paket enthält 480 Stück (ab € 0,22557* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.