Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativstab mit Gewinde 750mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativstab mit Gewinde 750mm.
Stativstab mit Gewinde 750mm.
Artikel-Nr.:
     163-6077742
Hersteller:
     Carl Friedrich Usbeck
Herst.-Nr.:
     2143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stativstab
Stativstange
stativstab 750 x 12 mm
stativstab
Stativstäbe, Edelstahl 1.4305
Geschliffene Oberfläche. Ø 12 mm.

Ø 12 mm
Länge 750 mm
Abmessungen (ØxL) 12 x 750 mm
Gewinde M 10
Material Edelstahl
Mit oder ohne Gewinde.
Ø: 12 mm
Länge: 750 mm
Abmessungen (ØxL): 12 x 750 mm
Gewinde: M 10
Material: Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: stativstab mit gewinde, Stativ,Stäbe, Stativ,Stab, Stativ,Materialien, 4.008.492
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 11,66*
€ 21,73*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 25,31*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.