Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzetten mit Führungsstift 18/10 Stahl | Ausführung: gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzetten mit Führungsstift 18/10 Stahl | Ausführung: gebogen
Pinzetten mit Führungsstift 18/10 Stahl | Ausführung: gebogen
Artikel-Nr.:
     163-6078523
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     1143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
Pinzetten mit Führungsstift, 18/10 Stahl

Ausführung gebogen
Spitzenform spitz
Länge 145 mm
Material Edelstahl 1.4301
Weitere Suchbegriffe: Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Pinzette mit Führungsstift, Präzisionspinzette mit Führungsstift, pinzette gebogen spitz, pinzette mit führungsstift, Pinzette,mit Führungsstift, Pinzetten,mit Führungsstift, Pinzettem, pinzwttw, pintetten, objektträgerpinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,38* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.