Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmuffe Aluminium Winkel 90° | Max. Ø Stab: 16.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmuffe Aluminium Winkel 90° | Max. Ø Stab: 16.5 mm
Doppelmuffe Aluminium Winkel 90° | Max. Ø Stab: 16.5 mm
Artikel-Nr.:
     163-6079309
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     5337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stativmuffe
Stativmuffen
bochem stativmuffe
Doppelmuffe, Aluminium, Winkel 90°
DIN 12895. Sicherheitsschraube Typ Herz M8.

Max. Ø Stab 16,5 mm
Winkel 90 °
Material Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Stativ,Materialien, Doppel,Muffen, Muffen,Doppel, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,40* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.