Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschaufeln Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemikalienschaufeln Aluminium
Chemikalienschaufeln Aluminium
Artikel-Nr.:
     163-6079750
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
chemikalienschaufel bochem
chemikalienschaufel aluminium
Chemikalienschaufeln, Aluminium

Nennvolumen 160 ml
Länge Schaufel 120 mm
Gesamtlänge 210 mm
Material Aluminium
Weitere Suchbegriffe: chemikalienschaufel, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,42* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.