Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryobox 136x136x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6080130
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6080130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
cryobox weiß karton
cryoboxen aus karton
Kryoboxen, kunststoffbeschichtet, 136 x 136, ohne Rastereinsatz
Einfrier- und Lagerkassetten (Kryoboxen). Quadratisch 136 x 136 mm. Für die Aufbewahrung von Proben. Aus Karton, kunststoffbeschichtet, ohne Rastereinsatz. Mit Deckel. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

Farbe weiß
Höhe innen 50 mm
Breite 136 mm
Tiefe 136 mm
Abmessungen (BxT) 136 x 136 mm
Material Karton
Material Beschichtung Kunststoff
Mit Rastereinsatz Nein
Weitere Suchbegriffe: cryobox, Kryo,Boxen, Einfrier- und Lagerkassetten, Box,Kryo, Boxen,Kryo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,53* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.