Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serologische Pipetten 25ml violett steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Serologische Pipetten 25ml violett steril
Serologische Pipetten 25ml violett steril
Artikel-Nr.:
     163-6080873
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     357525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalpipette
Einwegpipette
Aspirationspipetten
Gewebekultur-Messpipette
Serologische Pipetten Falcon®, PS, steril
Für sterile Anwendungen in der Zellkultur, aus klarem PS.

-Pyrogenfrei
-Gegenläufige zweite Skala
-Negative Graduierung
-Mit Wattestopfen und Farbkennung
-Gammasterilisiert, einzeln verpackt oder im Beutel wie angegeben
-Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485 Standards und nach FDA-Richtlinien

Nennvolumen 25,0 ml
Teilung 0,250 ml
Verpackung Einzeln verpackt
Steril Ja
Mit Wattestopfende Ja
Weitere Suchbegriffe: Serologische Pipetten, Sterilpipetten, einmalpipette, Pipette,Serologische, Pipetten,Serologische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,62*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,4231* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 144,20*
€ 171,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 141,60*
€ 168,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,27*
€ 164,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 120,41*
€ 143,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 108,37*
€ 128,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,01*
€ 111,87
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 84,62*
€ 100,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.