|  |
 |
| Artikel-Nr.: 163-6083415 Herst.-Nr.: 3201216 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Schläuche, Viton®-Fluorkautschuk (FPM), schwarz -Temperaturbeständig von -10 bis über 200 °C -Gute Beständigkeit gegen Ozon und Witterungseinflüsse sowie gegen Benzin und Mineralöle -Härte 75 Shore A Abgabe in Metern. Ø innen 12 mm Ø außen 16 mm Wandstärke 2.0 mm Shore-Härte 75 A Min. Temperaturbeständigkeit -10 °C Max. Temperaturbeständigkeit 200 °C Temperaturbeständigkeit -10 ... 200 °C Max. Abgabelänge 25 m Farbe schwarz Material FKM 1 VE = 1 Meter Ø innen~12~mm~26034~0~~N~0~0~0.000|Ø außen~16~mm~26084~0~~T~0~0~0.000|Anschlussgröße~~~16970~0~~T~0~0~0.000|Wandstärke~2.0~mm~26224~0~~T~0~0~0.000|Länge~~~17520~0~~N~0~0~0.000|Shore-Härte~75 A~~16855~0~~T~0~0~0.000|Min. Temperaturbeständigkeit~-10~°C~26065~0~~N~0~0~0.000|Max. Temperaturbeständigkeit~200~°C~26064~0~~N~0~0~0.000|Temperaturbeständigkeit~-10 ... 200 °C~~17148~0~~T~0~0~0.000|Max. Abgabelänge~25~m~26359~0~~N~0~0~0.000|Farbe~schwarz~~17137~0~~T~0~0~0.000|Material~FKM~~17140~0~~T~0~0~0.000| |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laborschlauch, Laborschläuche, Vitonschlauch, laborschlauch, FKM-Schlauch, FKM-Schläuche, Schlauch,FKM, Schläuche,FKM, P:Schlauch, Schleuche |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 163 | |  | | 1 |  | € 14,90* | ab € 39,99* | € 69,48* |  |  |  |  | | |  | | 25 |  | Frei Haus | ab € 79,75* | € 90,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 163 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 163 |  | Versand: Lager 163 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* |  | ab € 38,00* | € 14,90* |  | ab € 70,00* | € 6,49* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|