Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenpumpe PP 300ml/Hub R2" u. 3/4" außen 84cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolbenpumpe PP 300ml/Hub R2" u. 3/4" außen 84cm
Kolbenpumpe PP 300ml/Hub R2" u. 3/4" außen 84cm
Kolbenpumpe PP 300ml/Hub R2" u. 3/4" außen 84cm
Kolbenpumpe PP 300ml/Hub R2" u. 3/4" außen 84cm
Artikel-Nr.:
     163-6086559
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Kolbenpumpe PP, 300ml/Hub, R2" u. 3/4" außen, 84cm
Die Kolbenpumpe ist aus Polypropylen und Polyethylen gefertigt, für wässrige und petrochemische Produkte. Sie bietet ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Die Kolbenpumpe wird mittels eines 2"- oder 3/4"-Fassgewindes auf dem Abfüllgebinde befestigt. Nach der Montage lässt sich die Pumpe weiterhin um ihre Achse drehen, so können Behältnisse zum Abfüllen auch auf dem Fassdeckel abgestellt werden. Förderleistung einstellbar auf 100, 250, 350 und 500 ml pro Hub
Für Behälter mit G 2" und G 3/4" Innengewinde
Tauchrohrlänge 84 cm Achtung! "Liste der chemischen Beständigkeiten" beachten!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.