Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelkappen ND 20 Aluminium | Farbe: silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bördelkappen ND 20 Aluminium | Farbe: silber
Bördelkappen ND 20 Aluminium | Farbe: silber
Artikel-Nr.:
     163-6086772
Hersteller:
     La-Pha-Pack
Herst.-Nr.:
     20 03 0327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
  • Butyl, Butyl/PTFE:Temperaturbeständig von -40°C bis zu 120°C
  • Silikon/PTFE: Temperaturbeständig von -60°C bis zu 200°C
  • Silikon-/Aluminiumfolie: Temperaturbeständig von -60°C bis zu 220°C
Verschlussgröße: ND20
Material: Aluminium
Farbe: silber
Mit Loch: Ja
Ø Loch: 10,0 mm
Material Septen: Silikon/Aluminiumfolie
Farbe Septen: weiß/silber
Dicke: 3,00 mm
Shore-Härte: 50 A
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, bördelkappe aluminium, bördelkappe, Septum, Septa, Alumonium, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,67692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 964,39*
€ 1.147,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 961,64*
€ 1.144,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 933,79*
€ 1.111,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 804,43*
€ 957,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 723,98*
€ 861,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 676,92*
€ 805,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.