Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysensieb 0,045 mm # 30.6600.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysensieb 0,045 mm # 30.6600.03
Analysensieb 0,045 mm # 30.6600.03
Artikel-Nr.:
     163-6088541
Hersteller:
     Fritsch
Herst.-Nr.:
     30.6600.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensiebe fritsch
analysensiebe
Analysensiebe, 200 x 50 mm
Rand und Gewebe aus rostfreiem Stahl nach ISO 3310-1, inkl. Werksbescheinigung.

Weitere Analysensiebe und Siebzubehör in weiteren Durchmessern und Maschenweiten auch nach ASTM auf Anfrage.

Maschenweite 45,00 µm
Ø 200 mm
Höhe 50 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, Analysen,Siebe, Siebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 187,96* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,52*
€ 264,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,67*
€ 256,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.