Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küvette mit loser Deckplatte gewöhnliches Spiegelglas,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küvette mit loser Deckplatte gewöhnliches Spiegelglas,
Küvette mit loser Deckplatte gewöhnliches Spiegelglas,
Artikel-Nr.:
     163-6088668
Hersteller:
     Hellma Analytics
Herst.-Nr.:
     704-003-50-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Küvetten für Absorptionsmessungen, VIS-Bereich
Wellenlängenbereich: Optisches Material:
260 nm - 2500 nm HOQ 310H (UV)
320 nm - 2500 nm Optisches Spezialglas (OS)
360 nm - 2500 nm Optisches Glas (OG)

Typ Großküvette
Beschreibung Großküvette, Glasdeckel
Volumen 88000 µl
Abmessungen außen (B x T x H) 55 x 55 x 52,5 mm
Innenbreite 50 mm
Schichtdicke 50 (± 0,2) mm
Optisches Material OG
Weitere Suchbegriffe: Groß-Küvette, Großküvette, UV-Küvette, Küvetten,VIS-Bereich, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 216,75*
€ 247,93*
Lager 163
Frei Haus
ab € 264,19*
€ 301,96*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,96*
€ 359,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,50*
€ 358,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,59*
€ 355,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.