Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysensiebe 100 x 40 mm | Maschenweite: 4.000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysensiebe 100 x 40 mm | Maschenweite: 4.000 mm
Analysensiebe 100 x 40 mm | Maschenweite: 4.000 mm
Artikel-Nr.:
     163-6088929
Hersteller:
     Fritsch
Herst.-Nr.:
     30.2040.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensiebe fritsch
analysensiebe
Analysensiebe, 100 x 40 mm
Rand und Gewebe aus rostfreiem Stahl nach ISO 3310-1, inkl. Werksbescheinigung.

Weitere Analysensiebe und Siebzubehör in weiteren Durchmessern und Maschenweiten auch nach ASTM auf Anfrage.

Maschenweite 4,00 mm
Ø 100 mm
Höhe 40 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, Analysen,Siebe, Siebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 158,89* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,06*
€ 224,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.