Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindrische Küvette 121.000-QS Schichtdicke 0,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.090 573
6.090 573
7.624 354
6.510 787
6.800 219
Artikel-Nr.:
     163-6090573
Hersteller:
     Hellma Analytics
Herst.-Nr.:
     121-0.10-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Makro-Absorptionsküvette
Makroküvette
Zylinder-Absorptionsküvette
Zylinder-Küvetten für polarimetrische Messungen, UV-Bereich
Wellenlängenbereich: 200 nm - 2500 nm
Optisches Material: Quarzglas High Performance

Typ Makro
Schichtdicke 0,1 mm
Volumen 160 µl
Beschreibung 2 Hülsenschliffe mit Stopfen aus PTFE
Abmessungen außen (T x Ø) 20 x 22 mm
Innenbreite 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderküvette, makro-absorptionsküvette qs, Küvetten, silikonschwammstopfe, REAKTIONSKÜVETTE po4, strofen, CUVETTES, Kuvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 379,21*
€ 431,00*
Lager 163
Frei Haus
ab € 458,93*
€ 524,94*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,94*
€ 624,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,42*
€ 606,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,44*
€ 587,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,93*
€ 546,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.