| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-6201050 Herst.-Nr.: 8214 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reagenzglasständer, 18/10 Stahl, rechteckig
Für Ø Gefäße 17 mm Anzahl Stellplätze 48 Breite 97 mm Tiefe 287,0 mm Höhe 90 mm Abmessungen (BxTxH) 97 x 287 x 90 mm Material Edelstahl 1.4301 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: probenröhrchengestell edelstahl, reagenzglasgestell, Reagenzglas,Ständer, Reagenzgläser,Ständer, Reagenzglas,Gestell, Reagenzgläser,Gestelle, Reagenzglasständer,Edelstahl, Reagenzglasgestell,Edelstahl, Reagenzglasgestelle,Edelstahl, reagenzglaständer, test tube träger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 47,64* | € 61,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 163 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,90* | ab € 44,65* | € 63,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 58,25* | € 71,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 57,32* | € 78,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 163 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,65* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 163 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 163 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | ![](/p.gif) | ab € 38,00* | € 14,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 6,49* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|