| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-6201060 Herst.-Nr.: 2340194 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mischzylinder, DURAN®, Klasse A, blau graduiert, mit PE-Stopfen Mit Sechskant-Glasfuß. Graduierung in blauer Farbe, mit Hauptpunkte-Ringteilung. Auf IN justiert. DIN EN ISO 4788. Mit Normschliff und PE-Stopfen. Konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung. Zusätzliche Chargenzertifikate können auf der Webseite des Herstellers erstellt und ausgedruckt werden.
Nennvolumen 2000 ml Teilung 20,0 ml Toleranz 10,0 ± ml Höhe 610 mm Schliffgröße NS45/40 Genauigkeitsklasse A Art Graduierung Gedruckt Farbe Graduierung blau Verschlussart NS-Stopfen Material Verschluss PE Material DURAN® Glas Farbe klar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mischzylinder, mischzylinder 2000 ml, Misch,Zylinder, Volumenmessgerät,Mischzylinder, Volumenmessgeräte,Mischzylinder, silikonschwammstopfe, Schüttelzylinder, Glaszylinder mit Deckel, strofen, Schott |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 145,04* | € 168,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 157,01* | € 200,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 163 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 164,28* | € 232,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 205,43* | € 235,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 163 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 164,28* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 163 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 163 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | ![](/p.gif) | ab € 38,00* | € 14,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 6,49* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|