Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastereinsätze für Kryoboxen 136 x 136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rastereinsätze für Kryoboxen 136 x 136
Rastereinsätze für Kryoboxen 136 x 136
Artikel-Nr.:
     163-6201071
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6201071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kryobox Einsatz
Kryobox-Rastereinsatz
Kryobox-stegeinsatz
Kryoboxeinsatz
Rastereinsätze für Kryoboxen, 136 x 136
Für Kryoboxen 136 x 136 mm. Verschiedene Höhen und Rasterungen. Weitere Größen auf Anfrage.

Anzahl Positionen Breite 6
Anzahl Positionen Tiefe 6
Anzahl Positionen (BxT) 6 x 6
Für Ø Röhrchen 21,0 mm
Höhe 65 mm
Weitere Suchbegriffe: kryobox einsatz, Kryo,Boxen, Rastereinsatz, Rastereinsätze, Box,Kryo, Boxen,Kryo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,69* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.