Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchrohrverbinder NORMAPLAST® WES PA | Ø Schlauch innen: 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchrohrverbinder NORMAPLAST® WES PA | Ø Schlauch innen: 3 mm
Schlauchrohrverbinder NORMAPLAST® WES PA | Ø Schlauch innen: 3 mm
Artikel-Nr.:
     163-6201223
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     730 8952 003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauch,Verbinder
Schlauchschläuche,Verbinder
Schlauch,Rohr-Verbinder
Schlauchschläuche,Rohr-Verbinde
Schlauchrohrverbinder NORMAPLAST® WES, PA
Winkel-Einschraubstutzen.

Max. Ø Schlauch innen 3,0 mm
Ø Schlauch innen 3 mm
Gewinde M 5
Form L-Form
Material PA
  • Äußerst hohe Festigkeit
  • Langlebigkeit
  • Geringes Gewicht
  • Kann zum Abdämpfen/Absorbieren benutzt werden
  • Widerstandsfähig gegen Abrieb
Max. Ø Schlauch innen: 3,0 mm
Ø Schlauch innen: 3 mm
Gewinde: M 5
Form: L-Form
Material: PA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.