Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonstopfen mit einer Bohrung | Ø unten: 23.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikonstopfen mit einer Bohrung | Ø unten: 23.0 mm
Silikonstopfen mit einer Bohrung | Ø unten: 23.0 mm
Silikonstopfen mit einer Bohrung | Ø unten: 23.0 mm
Artikel-Nr.:
     163-6201682
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     1010523+1001140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivsilikonstopfen
Silikon Vollstopfen
Silikonstopfen massiv
Vollsilikonstopfen
Silikonstopfen, mit einer Bohrung
Transparent. DIN 12871.

Ø unten 23,0 mm
Ø oben 29,0 mm
Höhe 30,0 mm
Anzahl Bohrungen 1
Ø Bohrungen 14,0 mm
Norm DIN 12871
Farbe natur
Material Silikon
Max. Temperaturbeständigkeit 180 °C
Min. Temperaturbeständigkeit -60 °C
Temperaturbeständigkeit -60 ... 180 °C
Weitere Suchbegriffe: Silikonstopfen mit Bohrung, Stopfen Silikon Bohrung, silikonstopfen mit bohrung, Stopfen,Silikon, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.