Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschaufeln Edelstahl mit verschweißtem Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemikalienschaufeln Edelstahl mit verschweißtem Griff
Chemikalienschaufeln Edelstahl mit verschweißtem Griff
Artikel-Nr.:
     163-6202367
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Pharma-Probenschaufel
chemikalienschaufel edelstahl
Chemikalienschaufeln, Edelstahl, mit verschweißtem Griff
Aus Edelstahl 1.4301. Griff verschweißt. Lebensmittelgeeignet.

Nennvolumen 250 ml
Länge Schaufel 160 mm
Ø 82 mm
Gesamtlänge 310 mm
Material Edelstahl 1.4301
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: pharma probenschaufel, chemikalienschaufel bochem, Mess,Schaufeln, Chemikalien,Schaufeln, Edelstahl,Schaufeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 82,00* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.