Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrolöffelspatel 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrolöffelspatel 150mm
Mikrolöffelspatel 150mm
Artikel-Nr.:
     163-6202607
Hersteller:
     RSG Rostfrei-Schneidwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     80.025.150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Löffelspatel
Mikro-Löffelchen
Mikrolöffel
Mikrospatel
Mikro-Löffelspatel, Edelstahl 1.4301

Abmessungen Löffel (BxL) 5 x 5 mm
Abmessungen Spatel (BxL) 5 x 30 mm
Gesamtlänge 150 mm
Breite Löffel 5 mm
Länge Löffel 5 mm
Breite Spatel 5 mm
Länge Spatel 30 mm
Material Edelstahl 1.4301
Weitere Suchbegriffe: löffelspatel, Löffel, Mikro,Löffel, Wägelöffel, spatula 18/10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.