Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Wärmegeräte, Kältegeräte
>
Dewargefäße
>
Artikel
Dewargefäße mit großem Volumen zylindrische Form Metallbehälter mit Tragebügel | Typ: 30/7 C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6203326
Hersteller:
KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
1249
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
dewargefäße zylindrisch
dewar isoliergefäß
Dewargefäße mit großem Volumen, zylindrische Form, Metallbehälter mit Tragebügel
Borosilikatglas 3.3. DIN EN ISO 16496. Große Öffnung. Mit isoliertem Deckel. Für das Kühlen und Lagern von temperaturempfindlichen Stoffe z.B. mit Trockeneis (CO2). Bei der Lagerung von Flüssigstickstoff (LN2) ist eine Bohrung von ca. 2 mm in der Deckelmitte erforderlich.
Typ 30/7 C
Nennvolumen 7 l
Ø innen 158 mm
Höhe innen 400 mm
Abmessungen innen (ØxH) 158 x 400 mm
Ø außen 210 mm
Höhe außen 490 mm
Abmessungen außen (ØxH) 210 x 490 mm
Material Behälter Metall
Gewicht 6 kg
Mit Deckel Ja
... >
Lager 163
>
Kühlen
>
Dewar-Gefäße
Weitere Suchbegriffe:
kgw isotherm dewargefäß
,
behältre
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,66*
€ 683,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,81*
€ 680,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,71*
€ 675,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,44*
€ 659,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,58*
€ 587,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen