Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserpapiere Typ MN GF 3 | Typ: MN GF 3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Glasfaserpapiere Typ MN GF 3 | Typ: MN GF 3
Glasfaserpapiere Typ MN GF 3 | Typ: MN GF 3
Artikel-Nr.:
     163-6203327
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     413011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filterpapiere und Membranen
Filterpapiere, Membranfilter
GF-Rundfilter MN GF-3, 110 mm VE=100
  • Dieser bindemittelfreie Filter wird für die Bestimmung der suspendierten Feststoffe in Trinkwasser oder in kommunalen und industriellen Abwässern überall auf der Welt verwendet
  • Material: Borosilkat Glasmikrofaser
Typ: MN GF 3
Ø: 110,0 mm
Dicke: 0,280 mm
Gewicht: 50 g/m²
Partikelretention: 0.6 µm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit: 25,0 s
Filtrationsgeschwindigkeit: 25,0
Max. Temperaturbeständigkeit: 500 °C
Bindemittel: ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,0171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 153,89*
€ 183,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 151,90*
€ 180,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 148,23*
€ 176,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,75*
€ 154,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 116,77*
€ 138,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,71*
€ 121,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.