Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffinbecher PP | Nennvolumen: 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffinbecher PP | Nennvolumen: 50 ml
Griffinbecher PP | Nennvolumen: 50 ml
Artikel-Nr.:
     163-6203752
Hersteller:
     Edwin Mraz
Herst.-Nr.:
     4400/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffinbecher
PP-Becher
griffinbecher pp 50ml
griffinbecher pp
Griffinbecher, PP
Antistatisch, mit hoher Transparenz, nach DIN 12.311 (auf Glas bezogen), mit gradfreiem Bördelrand, gedruckte blaue Skala.

Nennvolumen 50 ml
Graduierung 5 ml
Ø 43 mm
Höhe 60 mm
Norm DIN 12.311
Form Becher niedrig
Mit Rand Ja
Mit Ausguss Ja
Mit Griff Nein
Material PP
Art Graduierung Gedruckt
Farbe Graduierung blau
Farbe natur
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: griffinbecher 50 ml, Mess,Becher, PP, Becher,Griffin, Becher,Mess, Griffin,Becher, Becherglas Plastik, Becher Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 1,26*
€ 3,40*
3 Tage
13
€ 9,90*
ab € 1,24*
€ 3,53*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
31.3001.06
ab € 31,89*
Zubehör
Macherey-Nagel
92110
ab € 11,98*
Zubehör
Macherey-Nagel
92190
ab € 10,65*
Zubehör
Macherey-Nagel
92130
ab € 11,83*
Zubehör
Macherey-Nagel
92122
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.