Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettenspitzen Optifit Bulk in Bag 100-5000 µl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pipettenspitzen Optifit Bulk in Bag 100-5000 µl
Pipettenspitzen Optifit Bulk in Bag 100-5000 µl
Pipettenspitzen Optifit Bulk in Bag 100-5000 µl
Artikel-Nr.:
     163-6203851
Hersteller:
     BIOHIT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen lose
Pipettenspitzen Optifit
Optifit Pipettenspitzen gewährleisten optimalen Sitz und perfekte Abdichtung der Pipetten von Sartorius, sodass Sie sich beim Pipettieren auf Genauigkeit und Reproduzierbarkeit verlassen können. Die Farbkodierung der Spitzentabletts ermöglicht die einfache Zuordnung zu einer geeigneten, ebenfalls farbkodierten Sartorius-Pipette.

Optifit-Spitzen
- Erweiterte und breitspitzige Spitzen für bestimmte Anwendungen
- Vorsterilisiert und nicht steril
- Reinheitszertifizierte Einzeltray-Racks und Nachfüllpackungen
- Volumenbereich von 10 µl bis 10 ml

Flexi-Bulk
- Schnelles und bequemes Nachladen von Racks dank in der richtigen Reihenfolge verpackter Spitzen
- Kompakte und luftdichte wiederverschließbare Kunststoffverpackung
- Jede Charge ist per Zertifikat frei von DNase, RNase, menschlicher DNA und Endotoxinen

Bulk in Bag
- Wirtschaftlicher wiederverschließbarer Beutel mit Spitzen in Kartonverpackungen

Beschreibung Bulk in Bag
Volumen 100 - 5000 µl
Länge 150 mm
Frei von DNase, RNase, human DNA & endotoxins Nein
Sterilität Unsteril
Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, pipettenspitze 5 ml, P:Filterpipettenspitzen, pipettenfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,56*
€ 186,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 155,69*
€ 185,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 152,49*
€ 181,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,11*
€ 159,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 120,70*
€ 143,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,26*
€ 126,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.