Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpipetten Volac FORTUNA® Kalk-Natron-Glas Klasse AS 2 Marken braun graduiert | Nennvolumen: 50.0 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollpipetten Volac FORTUNA® Kalk-Natron-Glas Klasse AS 2 Marken braun graduiert | Nennvolumen: 50.0 ml
Vollpipetten Volac FORTUNA® Kalk-Natron-Glas Klasse AS 2 Marken braun graduiert | Nennvolumen: 50.0 ml
Artikel-Nr.:
     163-6204617
Hersteller:
     Poulten & Graf
Herst.-Nr.:
     1.232-45-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vollpipette
vollpipette 50ml
vollpipette
Vollpipetten Volac FORTUNA®, Kalk-Natron-Glas, Klasse AS, 2 Marken, braun graduiert
Ringmarken und Beschriftung in brauner Farbe. Konformitätsgeprüft, mit Chargenzertifikat. Justiert auf EX.

Nennvolumen 50,0 ml
Toleranz 0,050 ± ml
Material Kalk-Natron-Glas
Genauigkeitsklasse AS
Anzahl Ringmarken 2
Farbe Graduierung braun
Weitere Suchbegriffe: Voll,Pipetten, Pipette,Voll, Pipetten,Voll, Volumenmessgerät,Pipetten, Volumenmessgeräte,Pipetten, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, P:vollglaspipette, Glaspipetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.