Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Thermometer TFX 410/TFX 410-1/TFX 420 | Typ: TFX 410-1 + TPX 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Thermometer TFX 410/TFX 410-1/TFX 420 | Typ: TFX 410-1 + TPX 400
Labor-Thermometer TFX 410/TFX 410-1/TFX 420 | Typ: TFX 410-1 + TPX 400
Labor-Thermometer TFX 410/TFX 410-1/TFX 420 | Typ: TFX 410-1 + TPX 400
Artikel-Nr.:
     163-6205686
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Labor-Thermometer TFX 410 / TFX 410-1 / TFX 420
Robuste und stoßfeste Temperaturmessgeräte für Pt 1000 Einstechfühler (Anschluss Lemo Größe 0). TFX 420 mit MIN, MAX und Hold-Funktionalität. Für Kontrollmessungen im Labor, Lebensmittelbereich, Lager und Wareneingang. Zur Temperaturbestimmung von Luft, Flüssigkeiten, plastischen Stoffen und Lebensmitteln. Konform zu HACCP und DIN EN 13485. Mit Batterie und Werkskalibrierzertifikat.

-Fühler aus Edelstahl, bis +400 °C einsetzbar
-Genauigkeit: übertrifft DIN IEC 584, Klasse 1
Spezifikationen
Messbereich TFX 410-1 / TFX 420: -50 ... +300 °C / -50 ... +400 °C
Genauigkeit: ±0,3 °C
Auflösung: 0,1 °C
Sensor:
Gehäusematerial:
Zertifikat: Pt 1000 (Anschluss Lemo Größe 0)
ABS
3-Punkt Werkskalibrierung
Arbeitstemperatur:
Lagertemperatur: -25 °C bis +50 °C
-30 °C bis +70 °C
Abschaltung: Automatisch nach 2 Stunden, deaktivierbar
Abmessungen (L x B x H): 54 x 22 x 109 mm (ohne Fühler)
Gewicht: ca. 90 g
Stromversorgung:
Batterielebensdauer: 3,0 V Lithium, auswechselbar
ca. 5 Jahre
Schutzart: IP 67

Typ TFX 410-1 + TPX 400
Beschreibung Labor-Thermometer inkl. Fühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,32*
€ 456,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,31*
€ 452,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,60*
€ 430,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,27*
€ 378,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,59*
€ 343,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.