Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas Pyrex® hohe Form | Nennvolumen: 600 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Becherglas Pyrex® hohe Form | Nennvolumen: 600 ml
Becherglas Pyrex® hohe Form | Nennvolumen: 600 ml
Artikel-Nr.:
     163-6205753
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     1015/18D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas
Becherglas, Pyrex®, hohe Form
-Gemäß ISO 3819 und DIN 12331
-Aus Pyrex®-Borosilikatglas
-Hohe Form mit Ausguss
-Graduierung und Beschriftungsfeld in weiß
-Aufgededrucker Trace Code zum Herunterladen des Chargenzertifikats von der Herstellerseite scilabware.com

Nennvolumen 600 ml
Ø 80 mm
Höhe 150 mm
Norm ISO 3819, DIN 12331
Form Becher hoch
Mit Ausguss Ja
Art Graduierung Gedruckt
Farbe Graduierung weiß
Autoklavierbar Ja
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Becher,Glas, Becher,Gläser, Becher,Boro 3.3, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,34*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,89*
€ 139,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,84*
€ 139,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,95*
€ 133,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,39*
€ 117,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 88,55*
€ 105,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,04*
€ 91,68
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 69,34*
€ 82,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.