Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindrischer Behälter 500 ml weiß HDPE mit schwarzer Kappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylindrischer Behälter 500 ml weiß HDPE mit schwarzer Kappe
Zylindrischer Behälter 500 ml weiß HDPE mit schwarzer Kappe
Artikel-Nr.:
     163-6205921
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0156600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen
Weithalsdosen mit Schraubdeckel, PE-HD
Die zylindrischen Behälter werden komplett mit Innenverschluss und Verschlusskappe geliefert. Aufgrund der besonders großen Halsweite sind sie geeignet für Pulver, Feststoffproben, cremige oder halbfeste Stoffe, Kristalle sowie hygroskopische Stoffe.
Lebensmittelgeeignet EC Norm 10/2011.

Nennvolumen 500 ml
Ø 86 mm
Höhe 107 mm
Steril Nein
Ø Öffnung innen 70 mm
Verschlussart Schraubverschluss
Material PE-HD
Farbe weiß
Farbe Verschluss schwarz
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Deckel Reaktionsgefäß, Reaktionsgefäß-Deckel, Weithalsbehälter, Weithalsdosen, weithalsbehälter hdpe, weithalsbehälter, weithalsdosen 500 ml, Dose,PE, Dosen,PE, Dose,Schraubdeckel, Dosen,Schraubdeckel, Weithals,Dose, Schraubdeckeldosen, HDPE, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
50
Frei Haus
ab € 1,0706*
€ 1,503*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 1,17*
€ 2,35*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.