Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsdosen mit Schraubdeckel HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsdosen mit Schraubdeckel HDPE
Weithalsdosen mit Schraubdeckel HDPE
Artikel-Nr.:
     163-6205922
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0156700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen
Weithalsdosen mit Schraubdeckel, PE-HD
Die zylindrischen Behälter werden komplett mit Innenverschluss und Verschlusskappe geliefert. Aufgrund der besonders großen Halsweite sind sie geeignet für Pulver, Feststoffproben, cremige oder halbfeste Stoffe, Kristalle sowie hygroskopische Stoffe.
Lebensmittelgeeignet EC Norm 10/2011.

Nennvolumen 1000 ml
Ø 111 mm
Höhe 128 mm
Steril Nein
Ø Öffnung innen 85 mm
Verschlussart Schraubverschluss
Material PE-HD
Farbe weiß
Farbe Verschluss schwarz
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Weithalsbehälter, Weithalsdosen, weithalsbehälter hdpe, weithalsbehälter, Dose,PE, Dosen,PE, Dose,Schraubdeckel, Dosen,Schraubdeckel, Weithals,Dose, Schraubdeckeldosen, HDPE, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.